Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 7985, acero inoxidable, A2, com. H
TOR-DIN7985-A2/70-H4-M8X25

Nº de art. 02838 25
EAN 4011231323581

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Nº de art. 02838 25

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M8

Longitud (l1)

25 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

16 mm

Altura de la cabeza (k1)

6 mm

Normas

DIN 7985

Material

Acero inoxidable A2

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Tipo de accionamiento

Cruceta

Accionamiento interno

H4

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

1.25 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A